Eriks
SMC

SMC DM12S-04NU-C1 Mehrfachkupplung

  • ERIKS:14211140
Image 1
▪ Tubes de connexion: 12 pcs
▪ Forme: S (Côté raccord uniq.)
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø4
▪ Matériau du tube: NU (Polyamide, polyuréthane)
▪ Fond: C1 [Couvercle sur un côté (1 pc.)]
Ajouter à la liste

35.46 CHF/ Unitéhors TVA

38.33 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
DM
Raccord primaire
4 mm
Matériau
ADC12
Pression de service maximum
10 bar
Température
de -5 jusqu'à 60 °C
Nombre de sorties
12