

5.02 CHF/ Unitéhors TVA
5.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | DH |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 12 mm |
Raccord 2 | 1/4" BSPT(R) |
Pression maximum de service | 10 bar |