Eriks
SMC

SMC Delta Union, KQ2D08-00A, KQ2 Série, Forme en Y, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:12235512
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø8
Ajouter à la liste

8.10 CHF/ Unitéhors TVA

8.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Delta Union
Constructeur ID
KQ2D08-00A
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
6.8 g
D
13.2 mm
L
18.8 mm
M
14.2
N
4.2 mm