Eriks
SMC

SMC Delta Union, KQ2D06-00A, KQ2 Série, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:12235507
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø6
Ajouter à la liste

7.18 CHF/ Unitéhors TVA

7.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Delta Union
Constructeur ID
KQ2D06-00A
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
3.8 g
D
10.4 mm
L
16.8 mm
M
13.3