

33.60 CHF/ Unitéhors TVA
36.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | CUJ |
Fonction | Double effet |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 10 mm |
Course | 25 mm |