15.70 CHF/ Unitéhors TVA
16.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | Different Diameter Cross |
Constructeur ID | KQ2TX10-12A |
Forme | Forme en X |
Matériau | PBT |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Prolongé | Non |
Poids | 15.9 g |
D1 | 15.9 mm |
D2 | 18.5 mm |
L1 | 22 mm |
L2 | 21.6 mm |