Eriks
SMC

SMC Coude réducteur, KQ2L12-16A, KQ2 Série, Forme en L, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:12235847
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø12
▪ Raccord compatible: ø16
Ajouter à la liste

8.46 CHF/ Unitéhors TVA

9.15 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Reducer Elbow
Constructeur ID
KQ2L12-16A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Diamètre extérieur de la queue
16 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
8.7 g
D1
18.5 mm
D2
14 mm
L1
21.5 mm
L2
42.6 mm
M
17