Eriks
SMC

SMC Coude réducteur, KQ2L10-12A, KQ2 Série, Forme en L, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:12237048
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø10
▪ Raccord compatible: ø12
Ajouter à la liste

6.95 CHF/ Unitéhors TVA

7.51 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Reducer Elbow
Constructeur ID
KQ2L10-12A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Diamètre extérieur de la queue
12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
5.6 g
D1
15.9 mm
D2
12 mm
L1
19.3 mm
L2
35.6 mm
M
15.6