2.63 CHF/ Unitéhors TVA
2.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | Reducer Elbow |
Constructeur ID | KQ2L04-06A |
Forme | Forme en L |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube inégal | 4 x 6 mm |
Diamètre extérieur de la queue | 6 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau du tourillon vissé | Laiton |
Prolongé | Non |
Poids | 1.5 g |
D1 | 8.2 mm |
D2 | 7.2 mm |
L1 | 14.8 mm |
L2 | 24.6 mm |
M | 13.3 |