Eriks
SMC

SMC Coude mâle universel, KQ2V08-U03A, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur (UNI), 3/8 Filet, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:12237339
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø8
▪ Orifice: U03 (3/8)
Ajouter à la liste

5.85 CHF/ Unitéhors TVA

6.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Universal Male Elbow
Constructeur ID
KQ2V08-U03A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Modèle Anti-étincelles
Oui
Prolongé
Non
Poids
43.1 g
A
Laiton
D1
13.2 mm
D2
20.6 mm
H
14 mm
L1
23.1 mm
L2
18.2 mm
L3
34 mm
M
14.2