4.39 CHF/ Unitéhors TVA
4.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | Universal Male Elbow |
Constructeur ID | KQ2V06-02AS |
Forme | Banjo |
Matériau | PBT/Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Pré-revêtement du filetage | Oui |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau du tourillon vissé | Laiton |
Matériau d'écrou | C3604, Acier inoxydable 303 |
Modèle Anti-étincelles | Oui |
Prolongé | Non |
Poids | 24.9 g |
A | Laiton |
D1 | 10.4 mm |
D2 | 15.3 mm |
H | 10 mm |
L1 | 19.9 mm |
L2 | 17.9 mm |
L3 | 30.5 mm |
M | 13.3 |