14.38 CHF/ Unitéhors TVA
15.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KS |
Type | Male Elbow |
Constructeur ID | KSL04-01S |
Forme | Forme en L |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | Polyacétal |
Matériau d'écrou | C3604BD, Acier inoxydable 304 |
Prolongé | Non |
Poids | 14 g |
D1 | 10.4 mm |
D2 | 12 mm |
H | 12 mm |
L1 | 21 mm |
L2 | 20.5 mm |
M | 16 |