5.57 CHF/ Unitéhors TVA
6.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQB2 |
Type | Male Elbow |
Constructeur ID | KQB2L06-M5 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 5x0.8 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Matériau du bouton poussoir | Acier inoxydable 304 |
Matériau d'écrou | C3604 |
Prolongé | Non |
Poids | 9 g |
D | 11.4 mm |
H | 8 mm |
L1 | 14.7 mm |
L2 | 16.3 mm |
M | 13.6 |