Eriks
SMC

SMC Coude mâle, KQ2L10-U02A, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur (UNI), 1/4 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:11885937
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø10
▪ Orifice: U02 (1/4)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

5.96 CHF/ Unitéhors TVA

6.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Male Elbow
Constructeur ID
KQ2L10-U02A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
16.9 g
A
Laiton
D1
15.9 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
19.3 mm
L2
24.3 mm
M
15.6