Eriks
SMC

SMC Coude mâle, KQ2L08-01NS, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur BSPT (R), 1/8 Filet, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:13530962
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø8
▪ Orifice: 01 (1/8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: N (Laiton + nickelage chimique)
▪ Prétéfloné: S (Avec filetage prétéflonné)
Ajouter à la liste

4.23 CHF/ Unitéhors TVA

4.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Male Elbow
Constructeur ID
KQ2L08-01NS
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Prolongé
Non