Eriks
SMC

SMC Coude mâle, KQ2L06-M6A, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur (M), M 6x1 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:12235783
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø6
▪ Orifice: M6 (M6 x 1.0)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

3.71 CHF/ Unitéhors TVA

4.01 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Male Elbow
Constructeur ID
KQ2L06-M6A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 6x1
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
4.3 g
D1
10.4 mm
D2
7 mm
H
8 mm
L1
14.5 mm
L2
17.5 mm
M
13.3