Eriks
SMC

SMC Coude mâle, KQ2L02-M3G, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur (M), M 3x0.5 Filet, 2 mm Tube OD

  • ERIKS:12235202
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø2
▪ Orifice: M3 (M3 x 0.5)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: G (Acier inox 303)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

3.52 CHF/ Unitéhors TVA

3.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Male Elbow
Constructeur ID
KQ2L02-M3G
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
2 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 3x0.5
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604
Prolongé
Non
Poids
1.6 g
H
5.5 mm