Eriks
SMC

SMC Coude mâle, KQ2K12-U03A, KQ2 Série, Coude à 45°, Filetage extérieur (UNI), 3/8 Filet, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:12235730
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø12
▪ Orifice: U03 (3/8)
Ajouter à la liste

10.59 CHF/ Unitéhors TVA

11.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Male Elbow
Constructeur ID
KQ2K12-U03A
Forme
Coude à 45°
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
18.9 g
D1
18.5 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
19.4 mm
L2
21.5 mm
M
17