Eriks
SMC

SMC Coude mâle, KGL06-M5, KG Série, Forme en L, Filetage extérieur (M), M 5x0.8 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24126022
Image 1
▪ Modèle: KGL06-M5 (Taille de tubes D.E. ø6, Taraudage M5)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

10.15 CHF/ Unitéhors TVA

10.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
Male Elbow
Constructeur ID
KGL06-M5
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 303
Prolongé
Non
Poids
3.1 g
D1
11.5 mm
H
7 mm
L1
16 mm
L2
14.5 mm
M
14