Eriks
SMC

SMC Coude mâle de dérivation, KQ2LU12-03AS, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur BSPT (R), 3/8 Filet, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:12235970
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø12
▪ Orifice: 03 (3/8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
▪ Prétéfloné: S (Avec filetage prétéflonné)
Ajouter à la liste

9.85 CHF/ Unitéhors TVA

10.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Branch Male Elbow
Constructeur ID
KQ2LU12-03AS
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Matériau d'écrou
C3604
Prolongé
Non
Poids
40.6 g
A
Laiton
D
18.5 mm
H
19 mm
L1
22.5 mm
L2
35.8 mm
M
17
N
4.2 mm