Eriks
SMC

SMC Coude mâle allongé, KQ2W06-M5A, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur (M), M 5x0.8 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:12236519
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø6
▪ Orifice: M5 (M5 x 0.8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

4.57 CHF/ Unitéhors TVA

4.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Extended Male Elbow
Constructeur ID
KQ2W06-M5A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Oui
Poids
5.9 g
A
Laiton
D1
10.4 mm
D2
7 mm
H
7 mm
L1
14.5 mm
L2
27.4 mm
M
13.3