Eriks
SMC

SMC Coude mâle allongé, KQ2W04-M5N, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur (M), M 5x0.8 Filet, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:12235254
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø4
▪ Orifice: M5 (M5 x 0.8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: N (Laiton + nickelage chimique)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

4.74 CHF/ Unitéhors TVA

5.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Extended Male Elbow
Constructeur ID
KQ2W04-M5N
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604
Prolongé
Oui