Eriks
SMC

SMC Coude mâle 45°, KQ2K08-U03A, KQ2 Série, Forme en L, Filetage extérieur (UNI), 3/8 Filet, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:12235706
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø8
▪ Orifice: U03 (3/8)
Ajouter à la liste

6.90 CHF/ Unitéhors TVA

7.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
45° Male Elbow
Constructeur ID
KQ2K08-U03A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
20 g
A
Laiton
D1
13.2 mm
D2
12 mm
H
17 mm
L1
16 mm
L2
19.8 mm
M
14.2