5.49 CHF/ Unitéhors TVA
5.93 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | Universal Female Elbow |
Constructeur ID | KQ2VF06-M5A |
Forme | Banjo |
Matériau | PBT/Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 5x0.8 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau du tourillon vissé | Laiton |
Prolongé | Non |
Poids | 5.8 g |
D1 | 10.4 mm |
D2 | 9.8 mm |
H | 8 mm |
L1 | 18.3 mm |
L2 | 10.2 mm |
L3 | 19.2 mm |
M | 13.3 |