Eriks
SMC

SMC Coude femelle, KQ2LF12-04A, KQ2 Série, Forme en L, Filetage intérieur (Rc), 1/2 Filet, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:12235929
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø12
▪ Orifice: 04 (1/2)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

10.66 CHF/ Unitéhors TVA

11.52 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Female Elbow
Constructeur ID
KQ2LF12-04A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage intérieur (Rc)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
59.5 g
D1
18.5 mm
D2
17 mm
H
24 mm
L1
21.5 mm
L2
37.8 mm
M
17