7.36 CHF/ Unitéhors TVA
7.96 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | Female Elbow |
Constructeur ID | KQ2LF10-02A |
Forme | Forme en L |
Matériau | PBT/Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Filetage intérieur (Rc) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau du tourillon vissé | Laiton |
Matériau d'écrou | C3604, Acier inoxydable 303 |
Prolongé | Non |
Poids | 26.4 g |
A | Laiton |
D1 | 15.9 mm |
D2 | 17 mm |
H | 17 mm |
L1 | 19.3 mm |
L2 | 27.4 mm |
M | 15.6 |