Eriks
SMC

SMC Coude femelle, KQ2LF04-01A, KQ2 Série, Forme en L, Filetage intérieur (Rc), 1/8 Filet, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:12235896
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø4
▪ Orifice: 01 (1/8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

3.99 CHF/ Unitéhors TVA

4.31 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Female Elbow
Constructeur ID
KQ2LF04-01A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage intérieur (Rc)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
17.6 g
D1
8.2 mm
D2
10 mm
H
14 mm
L1
14.8 mm
L2
22.4 mm
M
13.3