Eriks
SMC

SMC Coude enfichable, KQ2L16-99A, KQ2 Série, Forme en L, 16 mm Tube OD

  • ERIKS:12235868
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø16
Ajouter à la liste

10.95 CHF/ Unitéhors TVA

11.84 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Plug-in Elbow
Constructeur ID
KQ2L16-99A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Diamètre extérieur de la queue
16 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
13.7 g
A
Laiton
D1
23.8 mm
D2
20 mm
L1
27.1 mm
L2
36.8 mm
M
20.6