Eriks
SMC

SMC Coude enfichable, KQ2L10-99A, KQ2 Série, Forme en L, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:12717571
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø10
Ajouter à la liste

5.22 CHF/ Unitéhors TVA

5.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Plug-in Elbow
Constructeur ID
KQ2L10-99A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Diamètre extérieur de la queue
10 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
4.7 g
D1
15.9 mm
D2
12 mm
L1
19.3 mm
L2
28.2 mm
M
15.6