Eriks
SMC

SMC Coude enfichable allongé, KQ2W12-99A, KQ2 Série, Forme en L, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:12236571
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø12
Ajouter à la liste

8.35 CHF/ Unitéhors TVA

9.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Extended Plug-in Elbow
Constructeur ID
KQ2W12-99A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Diamètre extérieur de la queue
12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Oui
Poids
8.4 g
D1
18.5 mm
D2
14 mm
L1
21.5 mm
L2
52 mm
M
17