Eriks
SMC

SMC Coude de raccord en dérivation, KQ2LU12-00A, KQ2 Série, Forme en L, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:12235966
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø12
Ajouter à la liste

12.98 CHF/ Unitéhors TVA

14.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Branch Union Elbow
Constructeur ID
KQ2LU12-00A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
18.1 g
D
18.5 mm
L1
22.5 mm
L2
31.7 mm
M
17
N
4.2 mm