Eriks
SMC

SMC Connecteur traversant, KQ2E12-04A, KQ2 Série, Cloisons, Filetage intérieur (Rc), 1/2 Filet, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:12235545
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø12
▪ Orifice: 04 (1/2)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

12.92 CHF/ Unitéhors TVA

13.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Bulkhead Connector
Constructeur ID
KQ2E12-04A
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage intérieur (Rc)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
72.7 g
A
Laiton
L1
37.7 mm
L2
17.3 mm
M
17