Eriks
SMC

SMC Connecteur traversant, KQ2E04-02A, KQ2 Série, Cloisons, Filetage intérieur (Rc), 1/4 Filet, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:12235526
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø4
▪ Orifice: 02 (1/4)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

5.32 CHF/ Unitéhors TVA

5.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Bulkhead Connector
Constructeur ID
KQ2E04-02A
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage intérieur (Rc)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
30.9 g
A
Laiton
L1
29 mm
L2
14.6 mm
M
13.3
T
12 mm