Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KSH04-M6, KS Série, Forme droit, Filetage extérieur (M), M 6x1 Filet, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:24127831
Image 1
▪ Rotatif, raccord instantané (standard)
▪ Taraudages métriques
▪ Diam. ext. du tube :  Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
▪ Pression d'utilisation maxi :  1.0 MPa
▪ Température ambiante et température du fluide : -5 à 60°C
Ajouter à la liste

14.33 CHF/ Unitéhors TVA

15.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KS
Type
Male Connector
Constructeur ID
KSH04-M6
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 6x1
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Polyacétal
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604BD, Acier inoxydable 304
Prolongé
Non
Poids
9 g
D1
10.4 mm
D2
12 mm
H
8 mm
L
37 mm
M
16