Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KQG2H08-02S, KQG2 Série, Forme droit, Filetage extérieur BSPT (R), 1/4 Filet, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:13464208
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 08 (Ø8)
▪ Orifice: 02 (R1/4)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

15.82 CHF/ Unitéhors TVA

17.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
Male Connector
Constructeur ID
KQG2H08-02S
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air, Eau
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 316
Prolongé
Non
Poids
12.9 g
D
13.4 mm
H
14 mm
L
22.3 mm
M
16.1