11.80 CHF/ Unitéhors TVA
12.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQG2 |
Type | Male Connector |
Constructeur ID | KQG2H04-01S |
Forme | Forme droit |
Matériau | Acier inoxydable 316 |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air, Eau, Vapeur |
Pré-revêtement du filetage | Oui |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Matériau du bouton poussoir | Acier inoxydable 316 |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 316 |
Matériau d'écrou | Acier inoxydable 316 |
Prolongé | Non |
Poids | 4.7 g |
D | 8.7 mm |