5.49 CHF/ Unitéhors TVA
5.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | Male Connector |
Constructeur ID | KQ2H12-U03A |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (UNI) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau du tourillon vissé | Laiton |
Prolongé | Non |
Poids | 17.9 g |
A | Laiton |
D | 18.2 mm |
H | 19 mm |
L | 21.8 mm |
M | 17 |