Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KQ2H10-U03A, KQ2 Série, Forme droit, Filetage extérieur (UNI), 3/8 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:11885918
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø10
▪ Orifice: U03 (3/8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

4.46 CHF/ Unitéhors TVA

4.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Male Connector
Constructeur ID
KQ2H10-U03A
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
15.6 g
A
Laiton
D
15.6 mm
H
17 mm
L
19.5 mm
M
15.6