Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KQ2H08-U02A, KQ2 Série, Forme droit, Filetage extérieur (UNI), 1/4 Filet, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:11885914
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø8
▪ Orifice: U02 (1/4)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

2.71 CHF/ Unitéhors TVA

2.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Male Connector
Constructeur ID
KQ2H08-U02A
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
10.1 g
A
Laiton
D
13 mm
H
14 mm
L
18.5 mm
M
14.2