Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KQ2H07-M5A, KQ2 Série, Forme droit, Filetage extérieur (M), M 5x0.8 Filet

  • ERIKS:12235594
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø1/4
▪ Orifice: M5 (M5 x 0.8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

5.55 CHF/ Unitéhors TVA

6.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Male Connector
Constructeur ID
KQ2H07-M5A
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
6.5 g
A
Laiton
D
10.9 mm
H
11 mm
L
18.4 mm
M
13.3