Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KAH08-U02, KA Série, Forme droit, Filetage extérieur (UNI), 1/4 Filet, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:24125772
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 08 (Ø8)
▪ Tube compatible avec les orifices: U02 (Uni 1/4")
Ajouter à la liste

2.93 CHF/ Unitéhors TVA

3.17 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KA
Type
Male Connector
Constructeur ID
KAH08-U02
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 40 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
27 g
D
14 mm
H
14 mm
L
21.5 mm
M
18.5