Eriks
SMC

SMC Connecteur femelle, KQG2F06-01, KQG2 Série, Forme droit, Filetage intérieur (Rc), 1/8 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:13692952
Image 1
▪ Raccord femelle.
▪ Compact et léger.
▪ Flexibilité de conception.
▪ Série sans lubrification.
▪ RoHS.
Ajouter à la liste

24.71 CHF/ Unitéhors TVA

26.71 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
Female Connector
Constructeur ID
KQG2F06-01
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage intérieur (Rc)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 316
Prolongé
Non
Poids
10.5 g
D
11.1 mm
H
12 mm
L1
24.1 mm
L2
10 mm
M
13.6