Eriks
SMC

SMC Connecteur femelle, KQ2F16-04A, KQ2 Série, Forme droit, Filetage intérieur (Rc), 1/2 Filet, 16 mm Tube OD

  • ERIKS:12235565
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø16
▪ Orifice: 04 (1/2)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

13.25 CHF/ Unitéhors TVA

14.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Female Connector
Constructeur ID
KQ2F16-04A
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Type de filetage
Filetage intérieur (Rc)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
51.6 g
A
Laiton
D
23.6 mm
H
24 mm
L1
38.7 mm
L2
15.9 mm
M
20.6