12.64 CHF/ Unitéhors TVA
13.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | Female Connector |
Constructeur ID | KQ2F16-03A |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 16 mm |
Type de filetage | Filetage intérieur (Rc) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau du tourillon vissé | Laiton |
Prolongé | Non |
Poids | 53.8 g |
A | Laiton |
D | 23.6 mm |
H | 24 mm |
L1 | 34.7 mm |
L2 | 12.6 mm |
M | 20.6 |