Eriks
SMC

SMC Connecteur femelle, KQ2F06-02A, KQ2 Série, Forme droit, Filetage intérieur (Rc), 1/4 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:12236845
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø6
▪ Orifice: 02 (1/4)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

3.99 CHF/ Unitéhors TVA

4.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Female Connector
Constructeur ID
KQ2F06-02A
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage intérieur (Rc)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
21.6 g
A
Laiton
D
9.9 mm
H
17 mm
L1
28.5 mm
L2
12.9 mm
M
13.3