Eriks
SMC

SMC Connecteur femelle, KQ2F06-01N, KQ2 Série, Forme droit, Filetage intérieur (Rc), 1/8 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:13530990
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø6
▪ Orifice: 01 (1/8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: N (Laiton + nickelage chimique)
Ajouter à la liste

4.18 CHF/ Unitéhors TVA

4.52 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Female Connector
Constructeur ID
KQ2F06-01N
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage intérieur (Rc)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Prolongé
Non