3.22 CHF/ Unitéhors TVA
3.48 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | Different Diameter Plug-in |
Constructeur ID | KQ2X04-06A |
Forme | Forme en Y |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube inégal | 4 x 6 mm |
Diamètre extérieur de la queue | 6 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Prolongé | Non |
Poids | 3.8 g |
D1 | 8.2 mm |
D2 | 10.4 mm |
L1 | 45.2 mm |
L2 | 18 mm |
M | 13.3 |
N | 3.2 mm |