Eriks
SMC

SMC Clapet antiretour, millimètres AK2000-02

  • ERIKS:12688700
Image 1
▪ Taille: 2 (Base 1/4)
▪ Orifice: 02 [Rc(PT) 1/4]
Ajouter à la liste

22.80 CHF/ Unitéhors TVA

24.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AK
Type
AK2000
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Alliage de zinc
Type de filetage
Filetage intérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de 0.2 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matière du ressort
Acier inoxydable