14.28 CHF/ Unitéhors TVA
15.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | AK |
Type | AKH |
Type de raccord | Clapet anti-retour |
Norme d'Exécution | Droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 8 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Matériau du joint | NBR |
Matière du ressort | Acier inoxydable |