

547.75 CHF/ Unitéhors TVA
592.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | CHKGB |
Fonction | Double effet |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 80 mm |
Course | 50 mm |
Filetage | R3/8 in |